IR50X60X25-EGS

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR50X60X25-EGS
Rubix:799018167000
fabricante:0001441850000
EAN:4012802631524
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR50X60X25-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x60x60 mm
Peso neto163 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
31,97 Sin IVA
/ unidad
38,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días