Referencias
SKF:IR 28X32X20
Rubix:821502820010
fabricante:9664
EAN:7316577125293


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : IR 28 32 20
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28 g |
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,06 € Sin IVA
/ unidad
15,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días