IR120X130X30-EGS

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR120X130X30-EGS
Rubix:799048853000
fabricante:0002544360000
EAN:4054362407928
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR120X130X30-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Peso neto442 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
153,55 Sin IVA
/ unidad
185,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días