IR30X37X22-XL

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR30X37X22-XL
Rubix:821503084022
fabricante:0000219200000
EAN:4012802712087
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR30X37X22-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
19,25 Sin IVA
/ unidad
23,29 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días