Referencias
INA:IR32X40X20-EGS
Rubix:799096147000
fabricante:0000894270000
EAN:4012802715194


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : IR32X40X20-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,19 € Sin IVA
/ unidad
35,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días