IR45X50X20,5-EGS

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR45X50X20,5-EGS
Rubix:799014602000
fabricante:0015730980000
EAN:4012802726190
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura20.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR45X50X20,5-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Peso neto57,9 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura20.5 mm
Holgura del rodamientocn
45,49 Sin IVA
/ unidad
55,04 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días