Referencias
INA:IR40X45X20-XL
Rubix:821504027022
fabricante:0000222410000
EAN:4012802455281


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : IR40X45X20-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | chrome steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,50 € Sin IVA
/ unidad
18,75 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h