IR 55 65 28

Aros interiores

Ver información técnica

Referencias

SKF:IR 55X65X28
Rubix:821505550010
fabricante:9748
EAN:7316570997569
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 55 65 28


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x65x65 mm
Peso neto198 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
40,77 € Sin IVA
/ unidad
49,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días