Referencias
INA:IR28X32X30-EGS
Rubix:799052085000
fabricante:0006554220000
EAN:4047643024143


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : IR28X32X30-EGS
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44 g |
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,05 € Sin IVA
/ unidad
36,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días