IR15X18X16-XL

Anillo interior

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:IR15X18X16-XL
Rubix:821501520022
fabricante:0000207880000
EAN:4012802431377
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior18 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : IR15X18X16-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior18 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsteel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 Sin IVA
/ unidad
10,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días