IR32X40X36-XL

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR32X40X36-XL
Rubix:821503250022
fabricante:0000220040000
EAN:4012802712162
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR32X40X36-XL


Anillo interior IR..-XL, cilíndrico

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
21,95 € Sin IVA
/ unidad
26,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días