Referencias
INA:IR15X19X16-XL
Rubix:821501540022
fabricante:0000208260000
EAN:4012802711257


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : IR15X19X16-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € Sin IVA
/ unidad
10,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días