IR12X16X13-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR12X16X13-XL
Rubix:821501256022
fabricante:0000206210000
EAN:4012802968965
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR12X16X13-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura13 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 Sin IVA
/ unidad
10,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días