Referencias
Timken:33880
Rubix:503388000001
EAN:0053893264820




Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.25 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
Detalles de producto : 33880
Rodamiento de rodillos cónicos - anillo interior, dimensiones principales según DIN 720.
Rodamiento de rodillos cónicos - anillo interior, dimensiones principales según DIN 720.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.25 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.226 kg |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,23 € Sin IVA
/ unidad
283,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días