IR70X80X35-EGS

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR70X80X35-EGS
Rubix:799049817000
fabricante:0002529210000
EAN:4012802699838
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR70X80X35-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x80x80 mm
Peso neto312 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsteel
62,10 € Sin IVA
/ unidad
75,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días