Referencias
INA:LR20X25X26,5
Rubix:798032037000
fabricante:0000597300000
EAN:4012802714319


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 26.5 mm |
Detalles de producto : LR20X25X26,5
Anillo interior LR, cilíndrico
Inner ring LR, cylindrical
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x25x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 38 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 26.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,43 € Sin IVA
/ unidad
13,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días