Referencias
INA:IR35X40X30-XL
Rubix:821503548022
fabricante:0000220800000
EAN:4012802044249


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : IR35X40X30-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,56 € Sin IVA
/ unidad
24,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días