IR20X25X17-XL

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR20X25X17-XL
Rubix:821502042022
fabricante:0000212450000
EAN:4012802431551
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR20X25X17-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Materialchrome steel
9,87 € Sin IVA
/ unidad
11,94 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días