IR220X240X50-EGS

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR220X240X50-EGS
Rubix:799018405000
fabricante:0002720860000
EAN:4054362408932
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR220X240X50-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Peso neto2750 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
626,07 € Sin IVA
/ unidad
757,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días