Referencias
SKF:IR 20X25X30
Rubix:821502084010
fabricante:9626
EAN:7316577010858


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : IR 20 25 30
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x25x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40,4 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,95 € Sin IVA
/ unidad
22,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días