Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411806
Rubix:047065124038
fabricante:40411806


Resumen técnico
| Diámetro interior | 47 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 47 65 12 40411806
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 47 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,79 € Sin IVA
/ unidad
60,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días