Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411238
Rubix:025045101038
fabricante:40411238


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSL 25 45 10 40411238
40411238 BASL-SELLO
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,16 € Sin IVA
/ unidad
31,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días