Referencias
Dichtomatik:67064572
Rubix:799073177000
fabricante:67064572


Resumen técnico
| Diámetro interior | 270 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WA 270,0X 310,0X 20,0 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 450 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 270 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,89 € Sin IVA
/ unidad
79,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días