Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411996
Rubix:130170155038
fabricante:40411996


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2USL 130 170 15 40411996
Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días