Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU5SLX2 125,00 180,00 12,00 902
Rubix:798387815000
fabricante:522355


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5SLX2 125 180 12 72NBR 522355
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a contaminantes externos de leves a moderados. Incluso con una mayor rugosidad del orificio del alojamiento, lo sella de forma segura. Gracias a la expansión térmica y a la carcasa dividida, también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Puede emplearse en ejes con contaminación moderada, herramientas eléctricas y cajas de engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,25 € Sin IVA
/ unidad
164,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días