Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413584
Rubix:798209913000
fabricante:40413584


Resumen técnico
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BASLX7 58 80 8/10 40413584
40413584 RETÉN DE ACEITE BASL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,65 € Sin IVA
/ unidad
55,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días