Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413654
Rubix:045072081038
fabricante:40413654

Documentos
Detalles de producto : BAUSL 45 72 8 40413654
Anillo de estanqueidad de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Anillo de estanqueidad Material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,43 € Sin IVA
/ unidad
51,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días