Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUD5SL 95,00 120,00 12,00 0,00 72 NBR 902
Rubix:095120121038
fabricante:12011207




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BASL 95 120 12 12011207
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén de Freudenberg ofrece protección contra la suciedad externa de leve a moderada. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella con seguridad los alojamientos de la carcasa. Asimismo, el sellado frente a medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El retén ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con exposición moderada a suciedad, herramientas eléctricas y engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,11 € Sin IVA
/ unidad
90,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días