Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1SL 25,00 42,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:025042103038
fabricante:40411616


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1SL 25 42 10 40411616
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El elemento de estanqueidad consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión en espiral.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,92 € Sin IVA
/ unidad
38,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días