BAU6X2 155 190 13 72NBR 40413218

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413218
Rubix:798389881000
fabricante:40413218
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior155 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BAU6X2 155 190 13 72NBR 40413218


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior155 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,61 Sin IVA
/ unidad
160,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días