WB 50,0X 65,0X 8,0 NB7034

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017766
Rubix:799074852000
fabricante:67017766
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 50,0X 65,0X 8,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
5,28 € Sin IVA
/ unidad
6,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días