Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413240
Rubix:798020957000
fabricante:40413240


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 5.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 30 42 5,7 40413240
40413240 SELLO DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,16 € Sin IVA
/ unidad
31,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días