Referencias
Bosch:GWS 9-115 S
Rubix:798672403000
fabricante:0601396103
EAN:3165140923088


Resumen técnico
| Tensión | 110 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 115 mm |
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
Documentos
Detalles de producto : MINI AMOLADORA GWS 9-115 S 0601396103
Miniamoladora GWS 9-115 S, La miniamoladora angular GWS 9-115 S Professional ofrece un control óptimo de la herramienta combinado con un motor robusto y selección del número de revoluciones. Esta amoladora angular garantiza un avance rápido al trabajar gracias a su robusto motor de 900 W. Su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico ofrecen un control óptimo de la herramienta. Asimismo, obtendrá resultados perfectos al trabajar con varios materiales gracias a la selección del número de revoluciones. Esta miniamoladora angular está concebida para cortar y lijar metal, baldosas y ladrillos. La GWS 9-115 S Professional también cuenta con una cubierta protectora y protección frente a reconexión. Empuñadura adicional; Caperuza protectora; Llave de tornillos; Maletín de transporte
Miniamoladora GWS 9-115 S
Información técnica
Atributos
| Tensión | 110 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 115 mm |
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 1.9 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | angle grinder |
| Modelo | gws 9-115 s |
| Velocidad sin carga | 11000 rpm |
| Potencia | 900 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,55 € Sin IVA
/ unidad
171,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días