Referencias
Ansell:23-200 09
Rubix:798561593000
fabricante:23200090
EAN:0076490441524

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 23-200 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]
Guantes de PVC (cloruro de polivinilo) con soporte.
Forro tejido en un proceso continuo sin costuras.
Forro 100% algodón sin costuras, galga 13.
Cumple con la normativa 21 CFR (EE.UU.) y Directivas Europeas para usos alimentarios
Forro tejido en un proceso continuo sin costuras.
Forro 100% algodón sin costuras, galga 13.
Cumple con la normativa 21 CFR (EE.UU.) y Directivas Europeas para usos alimentarios
Comfortable, PVC glove with good dexterity and pliability even at low temperatures.
Cualidades
- Rough sandblast finish provide good wet-grip
- Medium duty glove
- 13 gauge knitted cotton liner
- Compliant with FDA & EU food handling requirements
Aplicaciones
Defeathering and skinning|Primary cutting|Deboning|Chemical Handling|Janitorial use
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | klt |
| Material Principal | pvc |
| ESD | no |
| Color | azul |
| Grosor | 1.65 mm |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,76 € Sin IVA
/ 12 unidades
79,57 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h