Referencias
Ansell:87-029-11
Rubix:798854081000
fabricante:87029110

Detalles de producto : GUANTE T-11 87-029 ALPHATEC [EX-ASTROFLEX]
Guante reforzado de látex natural azul con forro de nylon sin costura y forma anatómica con dedos curvados Alphatec 87-029. Buen agarre en medios húmedos y secos. Apto para contacto alimentario. 120 u/caja.
Natural rubber glove with seamless nylon liner and anatomical shape with curved fingers.
Cualidades
- Unique roughened finished with superb wet & dry grip performance
- 13 gauge seamless nylon liner
- High flexibility and excellent dexterity
- Compliant with FDA & EU food handling requirements
Aplicaciones
Maintenance of plant and machines|Seafood processing|Janitorial use|Chemical Handling
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | aklmpt |
| Material Principal | látex |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Grosor | 1.25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,96 € Sin IVA
/ 12 unidades
84,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días