Referencias
Showa:NSK26-09 M
Rubix:798783871000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/M NSK26
•Guante químico con recubrimiento doble de nitrilo que proporciona excelente resistencia a químicos y a la abrasión.
•Apto para uso alimentario.
•Forro de algodón poliéster que absorbe la sudoración y añade comodidad.
•Puño largo para protección en la parte superior del brazo.
•Apto para uso alimentario.
•Forro de algodón poliéster que absorbe la sudoración y añade comodidad.
•Puño largo para protección en la parte superior del brazo.
Cualidades
- Double nitrile coating for excellent resistance to chemicals.
- Optimum protection against solvents, oils, greases and hydrocarbons.
- Total waterproofing in damp environments.
- Cotton knit for efficient absorption of perspiration.
- Approved for food contact.
- Optimum protection against solvents, oils, greases and hydrocarbons.
- Total waterproofing in damp environments.
- Cotton knit for efficient absorption of perspiration.
- Approved for food contact.
Aplicaciones
Apto para uso alimentario
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 650 mm |
| Valor de protección química | jkl |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Material | algodón/ poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,84 € Sin IVA
/ 12 unidades
175,26 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días