Referencias
Ansell:39-124-9
Rubix:798577319000
fabricante:39124090
EAN:0076490497613

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 39-124 ALPHATEC [EX SOL-KNIT]
El guante industrial AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) de Ansell ofrece protección mecánica intensiva y química en una extensa variedad de entornos.
Este guante tan resistente ofrece un magnífico confort gracias a su forma natural que facilita el uso para tareas de larga duración.
Una mayor destreza y altos niveles de agarre tanto en medio seco como húmedo, para más seguridad del usuario y de toda la productividad.
Cuando necesite un guante con superficie rugosa para protección química, AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) es la elección inteligente.
Este guante tan resistente ofrece un magnífico confort gracias a su forma natural que facilita el uso para tareas de larga duración.
Una mayor destreza y altos niveles de agarre tanto en medio seco como húmedo, para más seguridad del usuario y de toda la productividad.
Cuando necesite un guante con superficie rugosa para protección química, AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) es la elección inteligente.
A reinforced nitrile glove, combining the durability and chemical resistance of nitrile, with the added strength and comfort of an interlock knit cotton liner.
Cualidades
- Compliant with FDA food handling requirements
- Curved, pre-flexed fingers and wing thumb reduce hand fatigue for extra worker comfort
- Rugged glove with chemical protection
- Superior dexterity and the high levels of wet and dry grip contribute to wearer safety and ultimately to the overall productivity
- Longer overall length than the 39-122 for further protection
Aplicaciones
Oil, fluids and filter change|Handling materials with sharp or rough edges|Applying finish to materials, products |Adjusting panels parts components|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Longitud | 350 mm |
| Material Principal | nitrilo |
| Color | verde |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,44 € Sin IVA
/ 12 unidades
96,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días