Referencias
Ansell:58-270-10
Rubix:798257559000
fabricante:58270100
EAN:0076490462901

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 58-270 ALPHATEC
AlphaTec® 58-270 ha sido diseñado para aplicaciones químicas de ligeras a medias. AlphaTec® 58-270 se beneficia del agarre líder del sector con un confort y una destreza mejorados.
El fino revestimiento de dos capas de nitrilo y el forro de nylon de galga 15 sin costuras ofrecen una excelente sensibilidad táctil y flexibilidad. Además, la finura del guante garantiza un confort mejor que cualquier otro guante resistente a sustancias químicas. Fácil de poner y de quitar, AlphaTec® 58-270 retiene un calor mínimo, reduciendo el sudor comparado con otros guantes de protección química.
En cualquier aplicación donde se trabaje con productos químicos, aceites y grasas, los guantes AlphaTec ® proporcionan el mejor agarre gracias a Ansell Grip Technology™.
AlphaTec® 58-270 es un guante impermeable. La forma del puño de seguridad está diseñada para prevenir rasgones y evitar irritaciones en las manos. Los usuarios mantienen las manos limpias y la piel protegida del contacto peligroso con aceites, sustancias químicas y otros líquidos.
El fino revestimiento de dos capas de nitrilo y el forro de nylon de galga 15 sin costuras ofrecen una excelente sensibilidad táctil y flexibilidad. Además, la finura del guante garantiza un confort mejor que cualquier otro guante resistente a sustancias químicas. Fácil de poner y de quitar, AlphaTec® 58-270 retiene un calor mínimo, reduciendo el sudor comparado con otros guantes de protección química.
En cualquier aplicación donde se trabaje con productos químicos, aceites y grasas, los guantes AlphaTec ® proporcionan el mejor agarre gracias a Ansell Grip Technology™.
AlphaTec® 58-270 es un guante impermeable. La forma del puño de seguridad está diseñada para prevenir rasgones y evitar irritaciones en las manos. Los usuarios mantienen las manos limpias y la piel protegida del contacto peligroso con aceites, sustancias químicas y otros líquidos.
Chemical resistance glove with industry-leading grip and superior dexterity.
Cualidades
- AlphaTec 58-270 provides the best grip thanks to the ANSELL GRIP™ technology.
- Easy to don and remove ,the glove retains minimal heat, reduces perspiration compared to other chemical gloves resulting also in reduced hands fatigue.
- Workers keep their hands clean and their skin protected from harmful contact with oils, chemicals and various liquids due to the thin double-wall Nitrile shell and 15-gauge seamless nylon liner.
- The safety cuff shape is designed to ensure easy donning and removal, preventing snagging and avoiding itching on bare hands.
- The nylon liner inside retains minimal heat, resulting in reduced perspiration.
- Also available in vend pack.
Aplicaciones
Manipulación de productos químicos, Manipulación de objetos y materiales cubiertos de grasa y aceite, Aplicaciones de montaje de baja intensidad en entornos químicos, Mantenimiento, Refinería - Petróleo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | jklopt |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 12 pares por bolsa: 12 bolsas por caja |
| Color | verde |
| Grosor | 0.175 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,92 € Sin IVA
/ unidad
8,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días