Referencias
MAPA:407-10
Rubix:798284732000
fabricante:34407130
EAN:3245424071206


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Valor de protección química | abcjlmns |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 ULTRANEO 407 [EX-CHEM-PLY]
Protección química de prestación ultra-elevada. Amplia resistencia a sustancias químicas (ácidos, disolventes alifáticos, mezclas de disolventes), aumentada por el grosor del material. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Se pone y se quita fácilmente gracias al clorinado interior.
Cualidades
Complete chemical resistance (acids, aliphatic solvents, solvent mixture) increased by the thickness of the material. Good grip thanks to the non-slip relief. Gantage / easy removal thanks to the internal chlorination.
Aplicaciones
Industria mecánica y química.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Valor de protección química | abcjlmns |
| Material Principal | neopreno |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Grosor | 0.75 mm |
| Estilo de puño | recto |
| Material | neopreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,66 € Sin IVA
/ unidad
15,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h