Referencias
Ansell:62-401-11
Rubix:798874215000
fabricante:62401110
EAN:3252449018215




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 62-401 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]
Cómodo para un uso intensivo.
Muy buena flexibilidad.
Revestimiento impermeable a líquidos.
No usar en contacto con objetos punzantes.
No utilizar en caso de riesgo de enganche con máquinas en movimiento.
AQL 1.5
Muy buena flexibilidad.
Revestimiento impermeable a líquidos.
No usar en contacto con objetos punzantes.
No utilizar en caso de riesgo de enganche con máquinas en movimiento.
AQL 1.5
An excellent glove providing maximum comfort, with a natural rubber coating on a 100% cotton liner.
Cualidades
- Heavy duty glove
- Wrinkle finish for excellent wet & dry grip
- Ergonomically styled fit providing maximum comfort
- Cotton liner provide excellent thermal insulation (hot 250°C/482°F or cold -20°C/-4°F) conditions
- Compliant with FDA food handling requirements
Aplicaciones
Glass repair and replacement|Deboning|Steaming, frying and roasting
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Valor de protección química | aklmpt |
| Material Principal | algodón |
| Color | azul |
| Grosor | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,92 € Sin IVA
/ 6 unidades
56,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días