Referencias
MAPA:401-7
Rubix:798257936000
fabricante:34401127
EAN:3245424011271

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 ULTRANEO 401 [EX-TECHNIC]
Sensibilidad táctil al servicio de una protección química ligera. Comodidad y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón. Gran destreza gracias a la finura del guante. Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada.
Normas : EN388_2110X, EN374 Type A ALMNST
Normas : EN388_2110X, EN374 Type A ALMNST
Cualidades
Hand comfort thanks to cotton flocking. The texture of the glove allows great dexterity. Good grip of sliding objects thanks to the non-slip relief.
Aplicaciones
Industria mecánica y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 310 mm |
| Valor de protección química | almnst |
| Material Principal | neopreno |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Grosor | 0.55 mm |
| Estilo de puño | recto |
| Material | neopreno y látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,40 € Sin IVA
/ unidad
4,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
