Referencias
Showa:690-10/XL
Rubix:798485599000
fabricante:690-10/XL
EAN:4901792981927

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10/XL 690
El guante 690 de protección contra productos químicos protege la mano y el brazo de los productos químicos nocivos. Cuenta con una amplia manga que está asegurada con un puño elástico. Su forro de algodón suave es transpirable, controla la temperatura y absorbe la transpiración para una mayor comodidad durante todo el día. Sus materiales flexibles y su agarre de superficie rugosa ofrecen una tactilidad óptima, y su superficie impermeable permite un control máximo en ambientes grasos y húmedos.
Cualidades
Alto aislamiento y protección contra productos químicos manteniendo a la vez una buena flexibilidad. Impermeable en ambientes húmedos o grasientos. Guante ultraflexible. Alta resistencia a la abrasión (4), agarre seguro de objetos, absorbe la transpiración.
Aplicaciones
Ideal para la industria química, obras públicas, petroquímicas, pesca y agricultura, pintura, metalurgia y construcción.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 650 mm |
| Valor de protección química | jkl |
| Material Principal | algodón |
| ESD | no |
| Embalaje | 10 |
| Color | negro |
| Material | algodón/pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
222,88 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h