Referencias
Beta Tools:1164BM 200
Rubix:798170089000
fabricante:011640040
EAN:8014230422534


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 76 mm |
| Longitud | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1164BM 200-ALICATES PLANAS ACODADAS BIM
Alicates de bocas planas acodadas muy largas y granuladas, mangos en bimaterial
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 190,6 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud del pitorro | 76 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Diámetro | 1.6 mm |
| Capacidad de corte | 76 mm |
| Peso | 190.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,80 € Sin IVA
/ unidad
49,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días