Referencias
Bahco:2521 G-140
Rubix:798211027000
EAN:7314150100293


Resumen técnico
| Forma de la punta | redondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 37 mm |
| Longitud | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2521 G-140
Alicate de punta redonda, desarrollado según el exclusivo proceso ERGO™. ISO 5745. Acabado: bruñido, tratado contra la corrosión. Material: acero de alta aleación de calidad. Empuñaduras ERGO™ con material de dos componentes, una capa termoplástica sobre polipropileno rígido para un agarre firme y antideslizante. Especialmente adecuado para trabajos de doblado de alambre. Provisto de muelle de retorno con función de activación/desactivación. IP = empaquetado industrial.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Forma de la punta | redondo |
| Longitud del pitorro | 37 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 110 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,81 € Sin IVA
/ unidad
30,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días