ALICATE BOCA SEMIREDONDA CURVA 160 MM M/BIMATERIAL
Alicate boca semiredonda curva mango bimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:4971959
Roebuck:847020
Rubix:798794993000
EAN:3660338076541


Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 53 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE BOCA SEMIREDONDA CURVA 160 MM M/BIMATERIAL
Acero de cromo vanadio completamente templado
Forma de la cabeza en curva de 40º
Acabado pulido
Dureza: 63HRC
Para la sujeción y el plegado en ángulo recto de cables y piezas de metal.
Capacidad de corte de los cables de acero hasta de 2 mm. Norma: DIN ISO 5745
Forma de la cabeza en curva de 40º
Acabado pulido
Dureza: 63HRC
Para la sujeción y el plegado en ángulo recto de cables y piezas de metal.
Capacidad de corte de los cables de acero hasta de 2 mm. Norma: DIN ISO 5745
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 53 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Capacidad de corte | 2 mm |
| Peso | 120 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,93 € Sin IVA
/ unidad
22,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días