Detalles de producto : ALICATE 160MM BOCA SEMIREDONDA PLANA
Alicates de punta de agachadiza desarrollados según el proceso científico Ergo conforme a la norma ISO 5745. Acabado en negro y con tratamiento anticorrosión. Fabricados en acero aleado de alto rendimiento, con mangos Ergo con combinación de 2 componentes, superficie termoplástica sobre polipropileno resistente que proporciona un agarre superior. Mordazas delgadas de forma semicircular y dentadas. Bordes afilados para cortar materiales más blandos como cobre y alambre aislado con plástico. Las puntas proporcionan un buen agarre y una mejor accesibilidad en espacios reducidos. Equipada con un muelle de retorno con función de encendido/apagado.