Referencias
Beta Tools:1008 160
Rubix:798171118000
fabricante:010080006
EAN:8014230434988


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 51.5 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1008 160-ALICATES BOCAS PLANAS GRANULAD.
Alicates de bocas planas granuladas mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
Cualidades
Long knurled flat nose pliers with two-material handle
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 105,8 g |
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 51.5 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Capacidad de corte | 51.5 mm |
| Peso | 105.8 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,78 € Sin IVA
/ unidad
32,40 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h