Referencias
Bahco:2421 D-140IP
Rubix:798211008000
EAN:7314150101979


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 37 mm |
| Longitud | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2421 D-140IP
ISO 5745. Ejecución: bruñido, tratado contra la corrosión. Material: acero de alta aleación de calidad. Con mangos recubiertos de PVC. Mordazas puntiagudas para un buen agarre, ocupan menos espacio en lugares de difícil acceso. Especialmente adecuado para sujetar material plano. IP: Embalaje industrial.
Cualidades
•Polypropylene handles
Tips provide good grip and improved accessibility in confined spaces
Particularly designed for gripping flat material
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5745
IP = Industrial packaging
Tips provide good grip and improved accessibility in confined spaces
Particularly designed for gripping flat material
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5745
IP = Industrial packaging
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 37 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 120 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,47 € Sin IVA
/ unidad
24,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días