Referencias
Weidmuller:9554980005
Rubix:799296480000
fabricante:480812
EAN:4032248517855

Resumen técnico
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
Detalles de producto : HERRAMIENTA P/CRIMPAR CTI 6G 0,5-6Q MM
Crimpadora con palanca CTI 6 G
Características: cuerpo de alicate de acero, con tope para el posicionamiento exacto de los contactos. El bloqueo forzado garantiza el engaste de calidad. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo, homologado conforme a DIN EN 60352 T.1 (prensado sin gas). Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral.
Con tres zonas de engaste.
Aplicación: para prensar conectores con aislante de PVC y poliamida (terminales de cable, terminales de cable monopolar, conectores paralelos y seriales, así como terminales hembras de enchufe).
Características: cuerpo de alicate de acero, con tope para el posicionamiento exacto de los contactos. El bloqueo forzado garantiza el engaste de calidad. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo, homologado conforme a DIN EN 60352 T.1 (prensado sin gas). Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral.
Con tres zonas de engaste.
Aplicación: para prensar conectores con aislante de PVC y poliamida (terminales de cable, terminales de cable monopolar, conectores paralelos y seriales, así como terminales hembras de enchufe).
Alicate de crimpado CTI 6 G 0,5-6mm²
Información técnica
Atributos
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
| Peso | 689.78 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,45 € Sin IVA
/ unidad
310,30 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días