1830864 8148 - PELACABLES DE PRECISION PARA CABLES DE DATOS
Precision-wire stripper 8148
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8148
Rubix:798176021000
fabricante:1830864
EAN:4010886855232




Resumen técnico
| Capacidad de prensado mínima | 2.5 mm² |
|---|---|
| Capacidad de prensado máxima | 11 mm² |
Detalles de producto : 1830864 8148 - PELACABLES DE PRECISION PARA CABLES DE DATOS
Precision stripping tool for data cables User-friendly, easy to handle, all-round cut Precision adjustment of cutting depth (adjuster wheel with 9 positions) Replaceable blade Safe, rounded, pocket design Stripping capacity: 2.5 - 11 mm Insulation thickness: up to 1.0 mm Dimensions: 90.5 x 39.5 x 19 mm E-8148 = Spare blade
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43 g |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 2.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 11 mm² |
| Peso | 43 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,62 € Sin IVA
/ unidad
47,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días